BENCHPRO SU8-60 Power Strip 8 pistorasiaa 5-15r 220v 60inl | AG6XVT 49K972

BENCHPRO SU8-60 Power Strip 8 pistorasiaa 5-15r 220v 60inl

Tuote: AG6XVT Malli: SU8-60Ristiviite: 49K972

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokaistale
Ampeeria15
VäriHarmaa
Johdon pituus9ft.
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaTeollinen
Korkeus2"
KoteloTeräs ruostumattomasta teräksestä
Pituus60 "
Maks. Vahvistimet15
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliTeline
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä8
Kytkinten lukumäärä1
Poistokeskuksen etäisyys6"
Virran merkkivaloKyllä
Jännite220
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)157.48
HS-koodi9403200030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusJänniteHinta
BENCHPRO S8-60 virtakaapeli 8 pistorasiaa 5-15r 110v 60 tuuman pituus | AD6RFE 49K947 S8-6060 "110€220.53
BENCHPRO S8-36 Power Strip 8 -liitännät 5-15r 110v 36inl | AG6XUR 49K943 S8-3636 "110€198.29
BENCHPRO S8-42 Power Strip 8 -liitännät 5-15r 110v 42inl | AG6XUT 49K944 S8-4242 "110€205.70
BENCHPRO S8-48 Power Strip 8 -liitännät 5-15r 110v 48inl | AG6XUU 49K945 S8-4848 "110€205.70
BENCHPRO S8-54 Power Strip 8 -liitännät 5-15r 110v 54inl | AG6XUV 49K946 S8-5454 "110€220.53
BENCHPRO S8-66 Power Strip 8 -liitännät 5-15r 110v 66inl | AG6XUW 49K948 S8-6666 "110€233.49
BENCHPRO S8-72 Power Strip 8 -liitännät 5-15r 110v 72inl | AG6XUX 49K949 S8-7272 "110€233.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO SU8-60 Power Strip 8 pistorasiaa 5-15r 220v 60inl