BENCHPRO RN3096 ​​Ergonominen työpöytä harmaa 96l x 30w x 30h tuuma | AA8BFB 16Y109

BENCHPRO RN3096 Ergonominen työpöytä harmaa 96l x 30l x 30h tuumaa

Tuote: AA8BFB Malli: RN3096Ristiviite: 16Y109
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,653.49 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä
SäätötyyppiVedä tappi
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 - 36 "
Pituus96 "
Kantavuus1600 lb
MateriaaliRaskas teräs
Paksuus1.125 "
Leveys30 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.85
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusKantavuusPaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
BENCHPRO HF3048 Ergonominen työpöytä, musta 48L x 30W x 30H tuuma | AA4NPM 12V437 HF3048Musta30 "48 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,019.69
BENCHPRO HF3060 Ergonominen työpöytä, musta 60L x 30W x 30H tuuma | AA4NPN 12V438 HF3060Musta30 "60 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,173.09
BENCHPRO HF3072 Ergonominen työpöytä, musta 72L x 30W x 30H tuuma | AA4NPP 12V439 HF3072Musta30 "72 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,278.24
Tarjouspyyntö
BENCHPRO HF3096 Ergonominen työpöytä, musta 96L x 30W x 30H tuuma AA4NPQ 12V440 HF3096Musta30 "96 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,645.44
Tarjouspyyntö
BENCHPRO HF30120 Ergonominen työpöytä musta 120L x 30W x 30H tuuma | AA4NPR 12V441 HF30120Musta30 "120 "20,000 lb2.5 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,928.40
Tarjouspyyntö
BENCHPRO HF3660 Ergonominen työpöytä, musta 60L x 36W x 30H tuuma | AA4NPT 12V442 HF3660Musta30 "60 "20,000 lb2.5 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,280.15
BENCHPRO HF3672 Ergonominen työpöytä musta 72L x 36W x 30H tuuma | AA4NPU 12V443 HF3672Musta30 "72 "20,000 lb2.5 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€1,339.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO RN3096 Ergonominen työpöytä harmaa 96l x 30l x 30h tuumaa
€1,653.49 / yksikkö