BENCHPRO PB60 Pegboard-takaseinä 60W x 2D x 14H Musta | AA4PBU 12V702

BENCHPRO PB60 Pegboard Taustaseinä 60W x 2D x 14H Musta

Varastossa
Tuote: AA4PBU Malli: PB60Ristiviite: 12V702

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard-taustaseinä
VäriMusta
Syvyys2"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus14 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO PB60 -taustaseinä 60 W x 2 S x 14 H Sininen | AA4NXP 12V605 PB60sininen€101.27
BENCHPRO PB60 Pegboard-takaseinä 60 W x 2 S x 14 H Harmaa | AA4NZR 12V653 PB60Harmaa€101.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO PB60 Pegboard Taustaseinä 60W x 2D x 14H Musta
€101.27 / yksikkö