BENCHPRO PACK3672 Heavy Duty -pakkauspenkkisarja, 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys | AG3PKM 33RJ75

BENCHPRO PACK3672 Heavy Duty -pakkauspenkkisarja 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys

Tuote: AG3PKM Malli: PACK3672Ristiviite: 33RJ75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,511.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -pakkauspenkkisarja
VäriSininen kehys
Syvyys36 "
Korkeus30 "
perintöSäädä 2 "välein enintään 6": lla
MateriaaliTeräs
HuippumateriaaliValkoinen laminaatti
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 198.67
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
BENCHPRO PACK3060 Heavy Duty -pakkauspenkkisarja, 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AG3PKK 33RJ73 PAKETTI 306030 "60 "€3,017.88
BENCHPRO PACK3072 Heavy Duty -pakkauspenkkisarja 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys | AG3PKL 33RJ74 PAKETTI 307230 "72 "€3,517.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO PACK3672 Heavy Duty -pakkauspenkkisarja 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa syvyys
€3,511.73 / yksikkö