BENCHPRO LTS48 Task Light 48 L x 4 S x 4 tuumaa K Harmaa | AA4NWC 12V567

BENCHPRO LTS48 Task Light 48 L x 4 S x 4 tuumaa K Harmaa

Tuote: AA4NWC Malli: LTS48Ristiviite: 12V567

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalo
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys4"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LTS48 Task Light 48 L x 4 S x 4 tuumaa K Harmaa