BENCHPRO LFA48 Tehtävävalokehys 50 W x 8 S x 10 H Sininen | AA4NXR 12V607

BENCHPRO LFA48 Task Light Runko 50 L x 8 S x 10 K Sininen

Varastossa
Tuote: AA4NXR Malli: LFA48Ristiviite: 12V607

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalokehys
KokoonpanoKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
BENCHPRO LF48 Tehtävävalokehys 50 W x 8 S x 6 H Sininen | AA4NXX 12V612 LF48sininen6"€94.64
BENCHPRO LFA48 Tehtävävalokehys 50 W x 8 S x 10 H Harmaa | AA4NZU 12V655 LFA48Harmaa10 "€124.31
BENCHPRO LF48 Task Light Runko 50 L x 8 S x 6 K Harmaa | AA4NZZ 12V660 LF48Harmaa6"€94.64
BENCHPRO LFA48 Task Light Runko 50 L x 8 S x 10 K Musta | AA4PBW 12V704 LFA48Musta10 "€124.31
BENCHPRO LF48 Task Light Runko 50 L x 8 S x 6 K Musta | AA4PCB 12V709 LF48Musta6"€94.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LFA48 Task Light Runko 50 L x 8 S x 10 K Sininen
€124.31 / yksikkö