BENCHPRO D4S -laatikko 14-1 / 2 L x 20 S x 4 Tuumaa K Harmaa | AA4NYP 12V628

BENCHPRO D4S-laatikko 14-1/2 L x 20 S x 4 tuumaa K Harmaa

Varastossa
Tuote: AA4NYP Malli: D4SRistiviite: 12V628

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys20 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
BENCHPRO D2S -laatikko 14-1 / 2 L x 20 S x 2 Tuumaa H Sininen | AA4NWL 12V578 D2Ssininen2"€227.44
BENCHPRO D4S -laatikko 14-1 / 2 L x 20 S x 4 Tuumaa H Sininen | AA4NWM 12V579 D4Ssininen4"€222.43
BENCHPRO D6S Laatikko 14-1/2 L x 20 S x 6 Tuumaa H Sininen | AA4NWN 12V580 D6Ssininen6"€233.23
BENCHPRO D12FS Laatikko 14-1/2 W x 20 D x 12 Inch H Blue | AA4NWP 12V581 D12FSsininen12 "€312.98
BENCHPRO D2S -laatikko 14-1 / 2 L x 20 S x 2 Tuumaa K Harmaa | AA4NYN 12V627 D2SHarmaa2"€227.44
BENCHPRO D6S -laatikko 14-1 / 2 L x 20 S x 6 Tuumaa K Harmaa | AA4NYQ 12V629 D6SHarmaa6"€233.23
BENCHPRO D12FS -laatikko 14-1 / 2 L x 20 S x 12 Tuumaa H Harmaa | AA4NYR 12V630 D12FSHarmaa12 "€312.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO D4S-laatikko 14-1/2 L x 20 S x 4 tuumaa K Harmaa
€222.43 / yksikkö