BENCHPRO B60B Säiliökisko 62 W x 1-1 / 2 S x 5 Tuumaa H Sininen | AA4NXF 12V596

BENCHPRO B60B Säiliön kisko 62 L x 1-1/2 S x 5 tuumaa K Sininen

Varastossa
Tuote: AA4NXF Malli: B60BRistiviite: 12V596

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakisko
Värisininen
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus5"
MateriaaliTeräs
Leveys62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO B60B Säiliökisko 62 W x 1-1 / 2 S x 5 Tuumaa H Harmaa | AA4NZH 12V645 B60BHarmaa€100.75
BENCHPRO B60B roskakori 62 L x 1 S x 1 K Musta | AA2002PBK 5V4 B60BMusta€100.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO B60B Säiliön kisko 62 L x 1-1/2 S x 5 tuumaa K Sininen
€100.75 / yksikkö