BENCHPRO AMD3672 Ergonominen työpöytä sininen 72l x 36w x 30h tuuma | AA4UBT 13E258

BENCHPRO AMD3672 Ergonomic Workbench Sininen 72l x 36L x 30H Tuuma

Tuote: AA4UBT Malli: AMD3672Ristiviite: 13E258
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,803.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen työpöytä
SäätötyyppiVedä tappi
Värisininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus30 - 42 "
Pituus72 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliRaskas teräs
Paksuus1.25 "
Leveys36 "
Työpinnan materiaaliLisStat (TM) staattinen kontrollilaminaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.31
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäätötyyppiPituusPaksuusLeveysTyöpinnan materiaaliHinta
BENCHPRO AMF3048 Ergonominen työpöytä sininen 48l x 30w x 30h tuuma | AA4UBE 13E246 AMF3048Vedä tappi48 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,220.45
BENCHPRO AMF3060 Ergonominen työpöytä sininen 60l x 30w x 30h tuuma | AA4UBF 13E247 AMF3060Vedä tappi60 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,341.96
BENCHPRO AMF3072 Ergonominen työpöytä sininen 72l x 30w x 30h tuuma | AA4UBG 13E248 AMF3072Vedä tappi72 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,444.86
Tarjouspyyntö
BENCHPRO AMF3096 Ergonominen työpöytä käsikammilla musta 96l x 30w | AA4UBH 13E249 AMF3096Käsiveivi96 "1.25 "30 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,565.99
Tarjouspyyntö
BENCHPRO AMF3660 Ergonominen työpöytä käsikammella, musta 60l x 36w | AA4UBJ 13E250 AMF3660Käsiveivi60 "1.25 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,375.69
BENCHPRO AMF3672 Ergonominen työpöytä käsikammella, musta 72l x 36w | AA4UBK 13E251 AMF3672Käsiveivi72 "1.25 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,474.01
Tarjouspyyntö
BENCHPRO AMF3696 Ergonominen työpöytä käsikammella, musta 96l x 36w | AA4UBL 13E252 AMF3696Käsiveivi96 "1.25 "36 "Formica (TM) -muovilaminaatti€2,675.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO AMD3672 Ergonomic Workbench Sininen 72l x 36L x 30H Tuuma
€2,803.29 / yksikkö