BENCHPRO A8-90 Virtaliuska 90 W x 4 S x 2 Tuumaa H Musta | AA4PAY 12V682

BENCHPRO A8-90 Power Strip 90 L x 4 S x 2 tuumaa K Musta

Tuote: AA4PAY Malli: A8-90Ristiviite: 12V682
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€207.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjatkojohtoon
Kokoonpanokoolla
VäriMusta
Syvyys4"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus2"
MateriaaliAlumiini
Leveys90 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)233.68
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO A8-90 Virtaliuska 90 W x 4 S x 2 Tuumaa H Sininen | AA4NWU 12V585 A8-90sininen€207.15
Tarjouspyyntö
BENCHPRO A8-90 Virtaliuska 90 W x 4 S x 2 Tuumaa K Harmaa | AA4NYW 12V634 A8-90Harmaa€207.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO A8-90 Power Strip 90 L x 4 S x 2 tuumaa K Musta
€207.15 / yksikkö