BENCHMARK SCIENTIFIC W4000-100 Mini Balance, 100g, luettavuus 0.01g, 230V | CD7LKE

BENCHMARK SCIENTIFIC W4000-100 minivaaka, 100 g, luettavuus 0.01 g, 230 V

Varastossa
Tuote: CD7LKE Malli: W4000-100

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€58.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC W4000-500 Mini Balance, 500g, luettavuus 0.1g, 230V | CD7LKF W4000-500€51.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W4000-100 minivaaka, 100 g, luettavuus 0.01 g, 230 V
€58.07 / yksikkö