BENCHMARK SCIENTIFIC W3300-10K-E Kompakti vaaka, 10000g, Luettavuus 0.1g, 230V | CD7LJZ

BENCHMARK SCIENTIFIC W3300-10K-E Compact Balance, 10000g, luettavuus 0.1g, 230V

Varastossa
Tuote: CD7LJZ Malli: W3300-10K-E

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€652.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti asteikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9768
Laivan korkeus (cm)83.87
Laivan pituus (cm)96.77
Laivan leveys (cm)83.87
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Accuris-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC W3300-1200-E Kompakti vaaka, 1200g, Luettavuus 0.1g, 230V | CD7LKA W3300-1200-EKompakti asteikko€485.81
BENCHMARK SCIENTIFIC W3300-120-E -kompakti vaaka, 120 g, luettavuus 0.01 g, 230 V | CD7LKB W3300-120-EKompakti asteikko€374.81
BENCHMARK SCIENTIFIC W3300-300-E -kompakti vaaka, 300 g, luettavuus 0.01 g, 230 V | CD7LKC W3300-300-EKompakti asteikko€437.20
BENCHMARK SCIENTIFIC W3300-5K-E -kompakti vaaka, 5000 g, luettavuus 0.1 g, 230 V | CD7LKD W3300-5K-EKompakti asteikko€485.81
BENCHMARK SCIENTIFIC W3300-500-E Compact Balance, 500 x 0.01g, 230V | CH6FRQ W3300-500-EBalance€437.20
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3300-120 Compact Balance, 120g Kapasiteetti, 0.01g Luettavuus, 115V | CJ4KLT W3300-120Balance€374.81
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC W3300-300 Compact Balance, 300g Kapasiteetti, 0.01g Luettavuus, 115V | CJ4KLU W3300-300Balance€437.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC W3300-10K-E Compact Balance, 10000g, luettavuus 0.1g, 230V
€652.41 / yksikkö