BENCHMARK SCIENTIFIC V0020-SG O-rengas, silikoni

Varastossa
Tuote: CD7LHM Malli: V0020-SG

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aspire 2000ml PC Collectionille

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC V0020-SG O-rengas, silikoni
€37.16 / yksikkö