BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E mikrolevyabsorbanssin lukija, 230V | CD7LCV

BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E mikrolevyn absorbanssilukija, 230 V

Varastossa
Tuote: CD7LCV Malli: MR9600-E

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,708.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälukija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.9148
Laivan korkeus (cm)161.29
Laivan pituus (cm)129.03
Laivan leveys (cm)90.32
HS-koodi9027304040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Benchmark Scientific MR9600-E mikrolevyn absorbanssilukija on ihanteellinen instrumentti pitoisuuden tai absorbanssin mittaamiseen 96-kuoppaisilla levyillä. Tämä SmartReader soveltuu akateemiseen biotieteiden tutkimukseen, kliinisiin laboratorioihin, lääkekehitykseen ja -seulontaan, synteettiseen biologiaan sekä ruoan/veden laadun seurantaan.

Ominaisuudet:

  • Benchmark Scientificin mikrolevyabsorbanssin lukijassa on 7 tuuman kosketusnäyttö, intuitiivinen ohjelmisto ja graafinen käyttöliittymä helppoa käyttöä varten.
  • Siinä on sisäänrakennettu suodatinpyörä, jonka avulla käyttäjät voivat ladata jopa kahdeksan suodatinta.
  • Tässä laitteessa on monilevyinen ravistin sisällön laskemiseksi ja näytteiden sekoittamiseksi.
  • Tämän SmartReaderin avulla käyttäjät voivat korostaa ja merkitä useita kuoppia tunnistamisen helpottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vertailuarvosuodattimet: Nämä suodattimet ovat hyödyllisiä maksimaalisen herkkyyden saavuttamisessa.
  • Benchmark MR9600-CAL -kalibrointilevy: Tämä levy on ihanteellinen levyn sijainnin ja absorbanssitarkkuuden tarkistamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän SmartReaderin ympäristövaatimukset?

A.

  • Ympäristössä ei saa olla syövyttävää savua tai höyryä.
  • Ympäristön lämpötilan tulee olla 4-45 astetta.
  • Suhteellisen kosteuden tulee olla 10-80 %.

K. Kuinka asentaa lisäsuodattimet tähän mikrolevyn absorbanssilukijaan?

A.

  • Sammuta laite ja käytä suojakäsineitä ennen kuin kosket suodattimiin.
  • Löysää nuppia kuusiokoloavaimella takaluukun avaamiseksi ja optisen suodattimen pyörän poistamiseksi.
  • Irrota ruuvit kiinnityslevyn irrottamiseksi.
  • Aseta uudet suodattimet avoimiin paikkoihin.
  • Kohdista suodattimissa oleva nuoli valon tulosuuntaan.
  • Kiinnitä kiinnityslevy ja ruuvit takaisin.
  • Aseta pyörä takaisin uraansa siten, että numeromerkit ovat instrumentin takaosaan päin, ja kiinnitä se kuusiokoloavaimella.

K. Mikä on tämän laitteen absorbanssialue?

A. 0 - 4 Abs.

K. Kuinka varmistaa tämän absorbanssilukijan pitkä käyttöikä?

A.

  • Vältä kosteutta korroosion estämiseksi.
  • Pidä laite poissa voimakkaiden sähkömagneettisten häiriöiden lähteistä.
  • Älä sammuta laitetta kesken toimenpiteen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-TE mikrolevyabsorbanssin lukulaite, kuoppalevy, 4 suodatinta, inkubointi, 230 V, 96 kpl pakkaus | CH6FVJ MR9600-TE€8,206.46
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600 mikrolevyabsorbanssilukija, 115V | CJ4KNR MR9600€7,708.93
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-T mikrolevyabsorbanssin lukija inkubaatiolla, 115V | CJ4KNT MR9600-T€8,206.46
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9610 mikrolevyabsorbanssin lukija, 115V | CJ4KNX MR9610€21,461.09
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9610-E mikrolevyabsorbanssin lukija, 230V | CJ4KNY MR9610-E€21,461.09
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9611 mikrolevyn absorbanssilukija kyvettiportilla, 115 V | CJ4KNZ MR9611€22,815.22
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9611-E mikrolevyabsorbanssin lukija kyvettiportilla, 230V | CJ4KPA MR9611-E€22,815.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E mikrolevyn absorbanssilukija, 230 V
€7,708.93 / yksikkö