BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-CSTF puristinkokoonpano, inertillä teflon-anturilla

Varastossa
Tuote: CD7LAU Malli: H3770-CSTF

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää tangon ja puristimen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-CS puristinkokoonpano, tukitankolla ja puristimilla | CD7LAT H3770-CS€112.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-CSTF puristinkokoonpano, inertillä teflon-anturilla
€279.38 / yksikkö