BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-70SH Hylly, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: CD7LAH Malli: H2505-70SH

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)122.58
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • H2505-70: lle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-130SH Hylly, ruostumatonta terästä | CD7LAD H2505-130SH€164.94
BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-40SH Hylly, ruostumatonta terästä | CD7LAF H2505-40SH€164.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H2505-70SH Hylly, ruostumatonta terästä
€164.94 / yksikkö