BENCHMARK SCIENTIFIC H2020-E inkuboitu rotaattori, 230 V | CD7KZU

BENCHMARK SCIENTIFIC H2020-E inkuboitu rotaattori, 230 V

Varastossa
Tuote: CD7KZU Malli: H2020-E

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€763.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratoriosekoitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4009
Laivan korkeus (cm)96.77
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)109.68
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putkenpitimillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC H2024-E Inkuboitu Rotaattori Putken pidikkeellä, 230V | CH6FMQ H2024-EKliininen rotaattori€1,018.46
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2020 inkuboitu rotaattori, putkipitimillä, 115V | CJ4KFD H2020Kliininen rotaattori€763.53
Tarjouspyyntö
BENCHMARK SCIENTIFIC H2024 inkuboitu rotaattori, säädettävä nopeus, putken pidikkeet, 115 V | CJ4KFE H2024Kliininen rotaattori€1,018.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC H2020-E inkuboitu rotaattori, 230 V
€763.53 / yksikkö