BENCHMARK SCIENTIFIC E4000-AC suodattimen kansi, kaksiasentoinen, keltainen

Varastossa
Tuote: CE7MKW Malli: E4000-AC

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8504401990
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC E4100-AC Mini Vaihto Oranssi Kansi | CH6FTG E4100-ACSuodattimen kansi€46.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC E4000-AC suodattimen kansi, kaksiasentoinen, keltainen
€50.36 / yksikkö