BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-CS1 Geelivalusarja, 10.5 x 6 cm geeleille | CE7MKK

BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-CS1 Geelivalusarja, 10.5 x 6 cm geeleille

Varastossa
Tuote: CE7MKK Malli: E1101-CS1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValusetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8543300000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää jalustan, 2 tarjotinta ja 2 kampaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC E1101-CS1 Geelivalusarja, 10.5 x 6 cm geeleille
€52.16 / yksikkö