BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-ST homogenisaattoriteline | AH2GBC 26VC25

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-ST Homogenisaattoriteline

Varastossa
Tuote: AH2GBC Malli: D1000-STRistiviite: 26VC25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€688.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHomogenisaattoriteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • D1000: lle

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-ST Homogenisaattoriteline
€688.85 / yksikkö