BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-MP teline, jopa 3 mikrolevylle | AC8EYK 39P080

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-MP teline, jopa 3 mikrolevylle

Varastossa
Tuote: AC8EYK Malli: BV1010-MPRistiviite: 39P080

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€213.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeline
Materiaalivaahto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-MP teline, jopa 3 mikrolevylle
€213.56 / yksikkö