BENCHMARK SCIENTIFIC BT4010-MR Universal Platform, 16 x 16.5 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CE7MHD Malli: BT4010-MR

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräShaker-alusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)122.58
Laivan leveys (cm)122.58
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pulloille ja putkitelineille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BT3000-MR yleiskäyttöinen alusta, pulloihin ja putkitelineisiin | AA6QNU 14N123 BT3000-MR1214€389.03
BENCHMARK SCIENTIFIC H1010-MR Universal Platform, 18 x 18 tuuman koko | AA6QPD 14N132 H1010-MR17.817.8€496.95
BENCHMARK SCIENTIFIC H1000-MR Universal Platform, 9.5 x 11.5 tuuman koko | CE7MLN H1000-MR--€339.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT4010-MR Universal Platform, 16 x 16.5 tuuman koko
€473.82 / yksikkö