BENCHMARK SCIENTIFIC BT1500-A1520 sovitin, mahtuu 20 x 1.5/2ml | CE7MGY

BENCHMARK SCIENTIFIC BT1500-A1520 sovitin, mahtuu 20 x 1.5/2 ml

Varastossa
Tuote: CE7MGY Malli: BT1500-A1520

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8421190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Microplate Shakereille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BT1500-A05 sovitin, mahtuu 20 x 0.5 ml | CE7MGX BT1500-A05€100.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BT1500-A1520 sovitin, mahtuu 20 x 1.5/2 ml
€100.36 / yksikkö