BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-01 Solid Digital Dry Bath Block, 1.25 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: CE7MFV Malli: BSH100-01

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen kuivakylpy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräLeveysHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-02 Dry Bath Block, 40 x 0.2 ml putkille | AE8RLN 6FAD3 BSH 100-02Kuiva kylpyamme40x0.2 ml: n putket€149.44
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-05 Mini Dry Bath Block, 24 x 0.5 ml putkille | AE8RLP 6FAD4 BSH 100-05Kuiva kylpyamme24x0.5 ml: n putket€145.03
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-15 Mini Dry Bath Block, 15 x 1.5 ml putkille | AE8RLQ 6FAD5 BSH 100-15Kuiva kylpyamme15x1.5 ml: n putket€145.67
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-1520 Dry Bath Block, 15 x 1.5/2ml putkille | AE8RLR 6FAD6 BSH 100-1520Kuiva kylpyamme15x0.5 tai 2.0 ml putket€149.44
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-150 Mini Dry Bath Block, 4 x 15 ml putkeen | AE8RLT 6FAD7 BSH 100-150Kuiva kylpyamme4x15 ml: n putket€180.94
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-500 Mini Dry Bath Block, 2 x 50 ml putkeen | AE8RLU 6FAD8 BSH 100-500Kuiva kylpyamme2x50 ml: n putket€189.53
BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-1213 Digital Dry Bath Block, 15 x 12-13mm putket, 60mm korkea, ei kantta | CE7MFW BSH 100-1213Digitaalinen kuivakylpy-€146.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BSH100-01 Solid Digital Dry Bath Block, 1.25 tuuman korkeus
€128.95 / yksikkö