BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-SP lisätasoerottimet, lisää 1.25 tuumaa, 4 kpl | CE7MFT

BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-SP lisätasoerottimet, lisää 1.25 tuumaa, 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CE7MFT Malli: BR2000-SP

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€51.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-SP lisätasoerottimet, lisää 1.25 tuumaa, 4 kpl pakkaus
€51.91 / yksikkö