BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-FLAT -latamatto, erittäin suuri, 14 x 12 tuuman koko | CE7MFR

BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-FLAT Platform tasainen matto, erittäin suuri, koko 14 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE7MFR Malli: BR2000-FLAT

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruoka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC BR1000-FLAT -tasomaton matto, iso, 12 x 12 tuuman koko | CE7MFP BR1000-MATALA€43.85
BENCHMARK SCIENTIFIC B3D-FLAT litteä matto, pieni, 10.5 x 7.5 tuuman koko | CH6FNL B3D-FLAT€39.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC BR2000-FLAT Platform tasainen matto, erittäin suuri, koko 14 x 12 tuumaa
€50.14 / yksikkö