BENCHMARK SCIENTIFIC B3000-RIN2 vaihtotiivisterengas, kierrekoko GL32, 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CE7MFD Malli: B3000-RIN2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivisterengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7010905005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BENCHMARK SCIENTIFIC B3000-RIN vaihtotiivisterengas, GL45 kierrekoko, 10 kpl pakkaus | CE7MFC B3000-RIN€15.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B3000-RIN2 vaihtotiivisterengas, kierrekoko GL32, 10 kpl pakkaus
€15.68 / yksikkö