Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5653-1 Closure Plate Round | AC9UQD 3KF62

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5653-1 Pyöreä sulkulevy

Varastossa
Tuote: AC9UQD Malli: 5653-1Ristiviite: 3KF62

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökotelon kansi
LaatikkotyyppiPyöreä kattopannu
VäriOff White
päällinenTasainen
Syvyys1 / 8 "
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Jengien lukumäärä1
TyyppiLitteät, 5 "pyöreät teräskotelot, valkoiset
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5653-1 Pyöreä sulkulevy
€7.95 / yksikkö