Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL SÄHKÖTUOTTO 5186-0 Kansilampun pidike | AC9UQC 3KF60

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5186-0 kansilampun pidike

Varastossa
Tuote: AC9UQC Malli: 5186-0Ristiviite: 3KF60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKlusterin kansi
VäriHopeanharmaa
Korkeus4.63 "
MateriaaliPainevalettu sinkki
Jengien lukumäärä1
TyyppiLaite
Leveys2.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BELL SÄHKÖTUOTTO 5189-0 Kansilampun pidike | AC3NVE 2V626 5189-0€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL ELECTRICAL SUPPLY 5186-0 kansilampun pidike
€8.11 / yksikkö