SCHAEFER G575CF2G-3-HV kartionpoistopuhallin 57 tuumaa 208-230 / 460v 3-vaiheinen | AF7XEZ 22UX92

SCHAEFER G575CF2G-3-HV kartiomainen pakopuhallin 57 tuumaa 208-230/460v 3-vaihe

Tuote: AF7XEZ Malli: G575CF2G-3-HVRistiviite: 22UX92
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatalouden poistoilmapuhallin
LaakerityyppiItsekohdistuva tyynylohko
CFM @ 0.000 tuumaa. SP34,400
CFM @ 0.050 tuumaa. SP33,000
CFM @ 0.100 tuumaa. SP31,400
CFM @ 0.150 tuumaa. SP29,900
CFM / watti @ 0.000 tuumaa. SP20.5
CFM / watti @ 0.050 tuumaa. SP18.9
CFM / watti @ 0.100 tuumaa. SP17.5
CFM / watti @ 0.150 tuumaa. SP16.2
Tuuletin RPM493
Laipan leveys3"
Kehyksen viimeistelyGeeli takki
KehysmateriaaliLasikuitu
Vapaa alue21 Neliö-Ft.
Täyden kuorman ampeerit6-5.8/2.9
Korkeus67.5 "
HP2
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104 Tutkinnot
Maks. Syvyys62-3 / 4 "
Verkkokoko2.5 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku1745
MoottorityyppiEnergiatehokas
AsennuspaikkaSeinä
Terien lukumäärä5
Avaaminen vaaditaan H (tuumaa)62-1/2
Avaaminen vaaditaan W (tuumaa)62-1/2
Vaihe3
Potkurin dia.57 "
PotkurimateriaaliGalvanisoitu teräs
Akselin dia.1"
TyyppiKartio, hihnakäyttö
Venturin puhdistuma Dia.57-5 / 8 "
Venturin syvyys28 "
Jännite208-230/460
Watts1796
Leveys568728 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.83
Laivan korkeus (cm)187.96
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)175.26
HS-koodi8414593000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kartion syvyys (tuumaa) (34-3 / 4)
    • Kartio Dia. (Tuumaa) (67-3 / 8)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHAEFER G575CF2G-3-HV kartiomainen pakopuhallin 57 tuumaa 208-230/460v 3-vaihe