Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT EASB-3 / 4JR Ilmanerotin parannettu AD8DHX 4JB11

BELL & GOSSETT EASB-3/4JR ilmanerotin parannettu

Varastossa
Tuote: AD8DHX Malli: EASB-3/4JRRistiviite: 4JB11

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParannettu ilmanerotin
Korkeus6.875 "
Tuloaukko3 / 4 "NPT
Max. Virtaus6 GPM
Maks. Flow GPM6
Maks. Lämpötila250 F
Max. Työpaine150 psi
pistorasia3 / 4 "NPT
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT EASB-3/4JR ilmanerotin parannettu
€278.71 / yksikkö