Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT EASB-1S JR ilmanerotin parannettu AD8DJB 4JB15

BELL & GOSSETT EASB-1S JR ilmanerotin Enhanced

Varastossa
Tuote: AD8DJB Malli: EASB-1S JRRistiviite: 4JB15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParannettu ilmanerotin
Korkeus6.875 "
Tuloaukko1 "hiki
Max. Virtaus12 gpm
Maks. Flow GPM12
Maks. Lämpötila250 F
Max. Työpaine150 psi
pistorasia1 "hiki
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT EASB-1S JR ilmanerotin Enhanced
€292.23 / yksikkö