BELL & GOSSETT E9021T Kiertovesipumppu 1-1/2HP 1 tuuma | AH4JYP 34TK22

BELL & GOSSETT E9021T Kiertovesipumppu 1-1/2HP 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AH4JYP Malli: E9021TRistiviite: 34TK22

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,219.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertovesipumppu
Ampeeria5.0 - 5.0/2.5
Paras hyötysuhde GPM @ Head52 gpm @ 6 jalkaa
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus11 "
Korkeus17.25 "
KoteloAsennettu pronssi
HP1.5
Juoksupyörän materiaaliValettu pronssi
Tulo- / lähtöaukon koko1"
Pituus11 "
Maks. GPM @ Head73 gpm @ 46 jalkaa
Maks. Pää70 ft.
Max. Käyttöpaine175 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
Mekaaninen tiivisteEPR / hiili / piikarbidi
Pienin GPM @ Head13 gpm @ 15 jalkaa
Vaihe3
Pumpun kiinnikeLinjassa
Pumpun tyyppiLinjassa keskipako
RPM3450
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
LämpösuojausKyllä
Jännite208 - 230/460
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)59.44
Laivan leveys (cm)38.61
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos mukana: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT E9021T Kiertovesipumppu 1-1/2HP 1 tuuma
€5,219.04 / yksikkö