BELL & GOSSETT E9004S -kiertovesipumppu 1 / 4HP 15-1 / 2 tuuman korkeus | AH4JWX 34TJ82

BELL & GOSSETT E9004S Kiertovesipumppu 1/4HP 15-1/2 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH4JWX Malli: E9004SRistiviite: 34TJ82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,265.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiertovesipumppu
Ampeeria5.8/2.8 - 2.9
Paras hyötysuhde GPM @ Head35 gpm @ 16 jalkaa
yhteys Stylelaipallinen
Drive TypeSuora
Kasvokkain ulottuvuus11 "
Korkeus15.5 "
KoteloAsennettu pronssi
HP1/4
Juoksupyörän materiaaliValettu pronssi
Tulo- / lähtöaukon koko1.25 "
Pituus11 "
Maks. GPM @ Head63 gpm @ 7 jalkaa
Maks. Pää18 ft.
Max. Käyttöpaine175 psi
Maks. Lämpötila225-astetta F
Mekaaninen tiivisteEPR / hiili / piikarbidi
Pienin GPM @ Head9 gpm @ 4 jalkaa
Vaihe1
Pumpun kiinnikeLinjassa
Pumpun tyyppiLinjassa keskipako
RPM1725
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
LämpösuojausKyllä
Jännite115/208 - 230
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.08
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)38.61
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laippa / liitos mukana: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadMaks. GPM @ HeadMaks. PääPienin GPM @ HeadVaiheRPMHinta
BELL & GOSSETT E9001S Kiertovesipumppu 1 / 4HP 1 tuumaa | AH4JWU 34TJ79 E9001S11 "5.8/2.8 - 2.928 gpm @ 16 jalkaa41 gpm @ 13 jalkaa19 ft.7 gpm @ 4 jalkaa11725€4,237.16
BELL & GOSSETT E9002S -kiertovesipumppu 1 / 3HP 25 Minimi PSI 1 -tulo | AH4JWV 34TJ80 E9002S11 "7.5/3.6 - 3.8----1-€4,279.92
BELL & GOSSETT E9003S -kiertovesipumppu 1 / 2HP 28 Minimi PSI 60Hz | AH4JWW 34TJ81 E9003S11 "8.9/4.4 - 4.5----1-€4,436.32
BELL & GOSSETT E9005S -kiertovesipumppu suljettu 1-1 / 4-tulo | AH4JWY 34TJ83 E9005S11 "7.5/3.6 - 3.8----1-€4,294.13
BELL & GOSSETT E9006S -kiertovesipumppu 1 / 2HP 1-1 / 4-tulo | AH4JWZ 34TJ84 E9006S11 "8.9/4.4 - 4.546 gpm @ 24 jalkaa78 gpm @ 13 jalkaa18 ft.12 gpm @ 6 jalkaa11725€4,464.71
BELL & GOSSETT E9007S -kiertovesipumppu 1 / 4HP 16 Minimi PSI 60Hz | AH4JXA 34TJ85 E9007S11.5 "5.8/2.8 - 2.9----1-€4,047.93
BELL & GOSSETT E9008S -kiertovesipumppu Closd 60Hz 1-1 / 2 Inlet | AH4JXB 34TJ86 E9008S11.5 "7.5/3.6 - 3.8----1-€4,351.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT E9004S Kiertovesipumppu 1/4HP 15-1/2 tuuman korkeus
€4,265.65 / yksikkö