Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 405628 Termostaattielementti 25 Psi | AB9EXA 2CMN9

BELL & GOSSETT 405628 Termostaattielementti 25 Psi

Varastossa
Tuote: AB9EXA Malli: 405628Ristiviite: 2CMN9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa osat
TyyppiTermostaattinen höyryloukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
BELL & GOSSETT 405604 Termostaattinen elementti 15 Psi | AB9EWD 2CMK1 405604Kelluva ja termostaattinen höyryloukun termostaattinen elementti€305.50
BELL & GOSSETT 405629 Termostaattielementti 125 Psi | AB9EXB 2CMP1 405629Termostaattinen höyryloukku€268.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 405628 Termostaattielementti 25 Psi
€210.70 / yksikkö