Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 405607 h-6 kannen korjaussarja | AB9EXD 2CMP6

BELL & GOSSETT 405607 h-6 Kannen korjaussarja

Varastossa
Tuote: AB9EXD Malli: 405607Ristiviite: 2CMP6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,668.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa osat
TyyppiKelluva ja termostaattinen höyryloukun kannen korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.26
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8484900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BELL & GOSSETT 405596 h-6 kannen korjaussarja | AB9EVW 2CMJ2 405596€1,667.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 405607 h-6 Kannen korjaussarja
€1,668.52 / yksikkö