Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 1AS-1.25 Inline Ilmanerotin Valurauta 1-1 / 4 Tuumaa | AE8PFJ 6ETT5

BELL & GOSSETT 1AS-1.25 Inline ilmanerotin, valurauta 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8PFJ Malli: 1AS-1.25Ristiviite: 6ETT5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisäinen ilmanerotin
Korkeus6.125 "
Tuloaukko1-1 / 4 "NPT
Max. Virtaus25 GPM
Maks. Flow GPM25
Maks. Lämpötila300 F
Max. Työpaine175 PSI
pistorasia1-1 / 4 "NPT
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8421398040
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 1AS-1.25 Inline ilmanerotin, valurauta 1-1/4 tuumaa
€67.02 / yksikkö