Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 186499LF Tiivistesarja mallille AD9EJB | AC8MKA 3CFF4

BELL & GOSSETT 186499LF Tiivistesarja AD9EJB:lle

Varastossa
Tuote: AC8MKA Malli: 186499LFRistiviite: 3CFF4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€325.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistesarja
Pumpun numero4 RD15
Maks. Lämpötila225 F
Max. Työpaine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 186499LF Tiivistesarja AD9EJB:lle
€325.15 / yksikkö