Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 118681LF -tiivistesarja | AC8MKB 3CFF5

BELL & GOSSETT 118681LF Tiivistesarja

Varastossa
Tuote: AC8MKB Malli: 118681LFRistiviite: 3CFF5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistesarja
Pumpun numero4RD13, 4RD14, 4RD16, 4RC91-4RC99, 5JPD7-5JPD9, 4RD02
Maks. Lämpötila225 F
Max. Työpaine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 118681LF Tiivistesarja
€81.27 / yksikkö