Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 118668 Juoksupyörä AD9EDJ: lle AC8MJD 3CFC8

BELL & GOSSETT 118668 Juoksupyörä AD9EDJ:lle

Varastossa
Tuote: AC8MJD Malli: 118668Ristiviite: 3CFC8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuoksupyörä
Pumpun numero4RC93
Juoksupyörän materiaaliTeräs
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun numeroJuoksupyörän materiaaliMateriaaliMax. TyöpaineHinta
BELL & GOSSETT 118440LF -juoksupyörä mallille 4rc98 AE4ENQ | AC8MHY 3CFC3 118440LF4RC98, 5JPD7MessinkiMessinki-€497.53
BELL & GOSSETT 118612LF -juoksupyörä mallille 4rc92 | AC8MHZ 3CFC4 118612LF4RC92MessinkiMessinki-€582.42
BELL & GOSSETT 118626LF Juoksupyörä messinki | AC8MJA 3CFC5 118626LF5JPF2MessinkiMessinki-€800.72
BELL & GOSSETT 118629 Juoksupyörä mallille AD9EJA | AC8MJB 3CFC6 1186294 RD14TeräsTeräs-€607.48
BELL & GOSSETT 118630 ​​Juoksupyörä AD9EHZ | AC8MJC 3CFC7 1186304 RD13TeräsTeräs-€605.75
BELL & GOSSETT 118675 Juoksupyörä AD9EHX | AC8MJE 3CFC9 1186754 RD02TeräsTeräs-€450.88
BELL & GOSSETT 118676 Juoksupyörä AD9EDM | AC8MJF 3CFD1 1186764RC99TeräsTeräs-€435.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 118668 Juoksupyörä AD9EDJ:lle
€225.28 / yksikkö