Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BELL & GOSSETT 118474 Kytkinmoottorin kiinnike mallille AD9EHZ AD9EJA | AC8MHR 3CEZ3

BELL & GOSSETT 118474 Moottorin kytkinteline AD9EHZ AD9EJA:lle

Varastossa
Tuote: AC8MHR Malli: 118474Ristiviite: 3CEZ3

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitin ja moottorikiinnike
KytkentämateriaaliValurauta
Pumpun numero4RD13, 4RD14
MateriaaliValurauta
Akselin koko1/2 x 1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BELL & GOSSETT 118474 Moottorin kytkinteline AD9EHZ AD9EJA:lle
€215.18 / yksikkö