Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H36703-0000 Micro Spatula No Stick Surface PK2 | AJ2KRG 9M924 / 367030000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36703-0000 Micro Spatula No Stick Surface PK2

Varastossa
Tuote: AJ2KRG Malli: H36703-0000Ristiviite: 9M924 / 367030000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrolastan
VäriHopea / ruskea
Kahva Dia.4mm
Materiaali304 ruostumaton teräs; Fluo-Kem (R) PTFE (R) FEP-päällystetty
Kokonaispituus18.4cm
kokonaisleveys0.4cm
Koko1/5 Dia x 7-1 / 4 L "
TyyppiKaksoispäät / lastat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)1.52
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H36700-0000 kartiomainen mikrolastalla PK2 | AJ2KLT 8TL24 / 367000000 H36700-000019cm1/10 Dia x 7-1 / 2 L "2€70.11
BEL-ART - SCIENCEWARE H36704-0000 Mikrolastalla kartiomainen PK2 | AJ2KRA 9LA63 / 367040000 H36704-000018.4cm1/5 Dia x 7-1 / 4 L "2€128.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36703-0000 Micro Spatula No Stick Surface PK2
€125.59 /pakkaus