Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H18220-0000 Kääntöleuan puristinletku PK3 | AG9QNU 21TT05 / 18220-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H18220-0000 Kääntöleuan puristinletku PK3

Varastossa
Tuote: AG9QNU Malli: H18220-0000Ristiviite: 21TT05 / 18220-0000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöleuan puristin
MateriaaliSinkitty teräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H18220-0000 Kääntöleuan puristinletku PK3
€113.93 /pakkaus