Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H14811-0000 Erotussuppilo 250ml | AC6PVH 35V604 / 148110000

BEL-ART - SCIENCEWARE H14811-0000 Erotussuppilo 250 ml

Varastossa
Tuote: AC6PVH Malli: H14811-0000Ristiviite: 35V604 / 148110000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErillinen suppilo
Koko250mL
SulkumateriaaliPP
VäriLuonnollinen
Suppilon materiaaliPP
Varsi OD3 / 8 "
SulkuhanamateriaaliTarttumaton PFTE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren pituus hanan alapuolella (1.57 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14811-0000 Erotussuppilo 250 ml
€170.98 / yksikkö