Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 Suppilo Buchner -pöytälevy 10.25 tuuman sisähalkaisija | AF7KTX 21TT86 / 14625-3510

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 Suppilo Buchner -pöytälevy, 10.25 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF7KTX Malli: H14625-3510Ristiviite: 21TT86 / 14625-3510

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€668.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuchner-pöytäsuppilo
VäriValkoinen
Suppilon materiaaliKeskihuokoinen erittäin tiheä polyeteeni
Kanavan yläosan tunnus10.25 "
Kotelopolyeteeni
Kokonaiskorkeus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926909910

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Irrotettava letkutankoliitin hyväksyy 12.7 mm: n ID-letkut ja langat suppilon 0.75 tuuman NPT-kärkiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14625-3510 Suppilo Buchner -pöytälevy, 10.25 tuuman sisähalkaisija
€668.54 / yksikkö