Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H14604-0000 Buchner-suppilo 875 ml | AC6PVJ 35V605 / 146040000

BEL-ART - SCIENCEWARE H14604-0000 Buchner-suppilo 875 ml

Varastossa
Tuote: AC6PVJ Malli: H14604-0000Ristiviite: 35V605 / 146040000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuchner-suppilo
Koko875mL
Suppilon materiaaliPP, HDPE-suodatinlevyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisältää HDPE-suodatinlevyn

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H14604-0000 Buchner-suppilo 875 ml
€128.30 / yksikkö