Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Käsineet 18.5 tuumaa PR 1, PR | AH9ZBF 46C826 / 13201-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Käsineet 18.5 tuumaa PR 1, PR

Varastossa
Tuote: AH9ZBF Malli: H13201-0001Ristiviite: 46C826 / 13201-0001

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsineet
VäriOranssi
Läimäyskujanjuoksu
KäsinemateriaaliPuuvilla
Pituus18.5 "
Liner-materiaaliN / A
Metalli havaittavissaEi
Jauhettu / jauheetonPowder Free
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.324
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Steriili / ei-steriili: ei-steriili
    • Käsineen tekstuurin sijainti: täysin
    • Kertakäyttökäsine: Teollinen
    • Aloe-sisäpinta: Ei
    • Kaksipuolinen/Käsikohtainen: Käsikohtaiset
    • Lateksisisältö: Lateksiton

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0000 Käsineet 13 tuumaa PR 1, PR | AH9ZBE 46C825 / 13201-0000 H13201-000013 "2€98.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Käsineet 18.5 tuumaa PR 1, PR
€129.89 /pakkaus