Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H13198-0002 Deodoranttityyny Pine PK100 | AG9QPF 21TT31 / 13198-0002

BEL-ART - SCIENCEWARE H13198-0002 Deodoranttityyny Pine PK100

Varastossa
Tuote: AG9QPF Malli: H13198-0002Ristiviite: 21TT31 / 13198-0002

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeodoranttityyny
Korkeus1.25 "
Pituus1.25 "
MateriaaliLämpöä vapauttavat deodoranttityynyt, männyn tuoksu
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13198-0002 Deodoranttityyny Pine PK100
€157.96 /pakkaus