Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H13185-2436 Autoklaavipussit 24x36 Pk 100 | AG6RPL 46C821 / 13185-2436

BEL-ART - SCIENCEWARE H13185-2436 Autoklaavipussit 24x36 In Pk 100

Varastossa
Tuote: AG6RPL Malli: H13185-2436Ristiviite: 46C821 / 13185-2436

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€537.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutoklaavissa olevat laukut
Pituus36 "
Materiaalipolypropeeni
TyyliLäpinäkyvä autoklaavi
Paksuus2 milj.
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.815
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3923290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H13185-2430 Autoklaavipussit 24x30 Pk 100 | AG6RPK 46C820 / 13185-2430 H13185-243030 "€448.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13185-2436 Autoklaavipussit 24x36 In Pk 100
€537.76 /pakkaus