Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1016 Laukku 10x16 Polyeteeni 4mil Pk 100 | AF7KRR 21TR71 / 13178-1016

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1016 Laukku 10x16 Polyeteeni 4mil Pk 100

Varastossa
Tuote: AF7KRR Malli: H13178-1016Ristiviite: 21TR71 / 13178-1016

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
Pituus16 "
Materiaalipolyeteeni
Standardit ja hyväksynnätLateksiton, FDA: n hyväksymä materiaali
Paksuus4 milj.
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3923210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysPkg. MääräHinta
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-0612 Laukku 6 x 12 Polyeteeni 4mil Pk 100 | AF7KRE 21TR32 / 13178-0612 H13178-061212 "6"100€94.30
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1018 Laukku 10x18 Polyeteeni 4mil Pk 100 | AF7KRX 21TR90 / 13178-1018 H13178-101818 "10 "100€147.63
BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1218 Laukku 12x18 Polyeteeni 4mil Pk 100 | AF7KRZ 21TR94 / 13178-1218 H13178-121818 "12 "100€155.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13178-1016 Laukku 10x16 Polyeteeni 4mil Pk 100
€142.83 /pakkaus